Kapacitet: 9 gal. , Höjd: 10 "till 12" , Innerhöjd: 9 7 / 8 " , Innerlängd: 18 " , Invändig topplängd: 15 1 / 2 " , Insida övre bredd: 14 1 / 2 " , Inre bredd: 13 1 / 2 " , Längd: 18 "till 20" , Lastkapacitet: 65 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterhöjd: 10 " , Ytterlängd: 19 1 / 2 " , Yttre bredd: 15 1 / 2 " , Antal paket: 6 , Stil: Massiva väggar, solid botten , Bredd: 14 "till 16"
35190 Nest- och stackväskor
Akro-Mils 35190-seriens plastbehållare används inom tillverkning, sjukvård och detaljhandel för att lagra och transportera små verktyg, delar och andra förnödenheter. Dessa väskor är en del av företagets AkroBin-linje, som erbjuder specialiserade lagrings- och organisationslösningar.
Funktioner
- De har en bred invändig staplingslist som möjliggör enkel och säker kapsling med eller utan lock.
- Dessa enheter kan vridas 180 grader för att staplas när containrar inte används, vilket sparar frakt- och lagringskostnader.
- De har räfflade innerläppar som förhindrar att behållare fastnar när de staplas över varandra och strukturerad botten för att förhindra att de glider under transport.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mills Etiketthållare: Denna etiketthållare av plast klämmes fast i läppen på dessa väskor och ger information om innehållet inuti behållaren. Den är designad för att skydda etiketten från skador och smuts.
Vanliga frågor
Vad är dessa väskor gjorda av?
Akro-Mill 35190-seriens bo- och stackväskor är gjorda av högkvalitativt plastmaterial som ger motståndskraft mot de flesta lösningsmedel/kemikalier och förhindrar böjning även när det är fullt lastat.
Vilken kapacitet har dessa kärl?
Den maximala lastkapaciteten för dessa fack är 65 lb.
Finns dessa behållare i andra färger?
Ja, de finns även i blå och grå färgvarianter.