AKRO-MILS 35190RED Nest- och stapelbehållare, 19-1/2 tums längd, röd | AJ2HYR 5KY95

AKRO-MILS 35190RED Nest- och stackbehållare, 19-1/2 tums längd, röd

Finns i lager
Artikel: AJ2HYR Modell: 35190RÖDKorsreferens: 5KY95

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

437SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet9 gal.
FärgRed
Höjd10 "till 12"
Längd på insidan14 3 / 4 "
Insida nedre bredd13 1 / 2 "
Inuti höjden9 7 / 8 "
Inre längd18 "
Invändig topplängd15 1 / 2 "
Insida toppbredd14 1 / 2 "
Inre bredd13 1 / 2 "
Längd18 "till 20"
Lastkapacitet65 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd10 "
Utanför längd19 1 / 2 "
Utanför bredd15 1 / 2 "
förpackning Antal6
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet1.20 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)41.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 35190BLUE Nest- och stapelbehållare, 19-1/2 tums längd, blå | AJ2HYT 5KY96 35190BLÅBlå437SEK
AKRO-MILS 35190GREY Nest- och stapelbehållare, 19-1/2 tums längd, grå | AJ2JEX 5W063 35190GRÅGrå437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35190RED Nest- och stackbehållare, 19-1/2 tums längd, röd
437SEK /enhet