ALBION Polypropylenkärna, hjul


Filter
Bore Dia .: 1/2 ", 3/4" , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: polypropylen , Durometer: 90 Shore A , Passar axel: 1 / 2 " , Navlängd: 2.187 " , Icke-märkning: Ja , resistent mot: Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror , Nyckelbussning: Vad ingår , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Roller , Hjulfärg: Grå , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 2"
StilModellLadda betygHjuldiameterPris (ex moms)
A
XA0420112
600 lb.4"404 SEK
A
XA0520112
750 lb.5"411 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?