FLOWLINE Trycknivå sändare nedsänkbar


Filter
Noggrannhet: +/- 0.25% av intervallet , Kabeltyp: Ventilerade , Utdata: 4 till 20 mA, 2-ledare , Ström som krävs: 13 till 30 VDC , Temp. Räckvidd: 0 grader till 150 grader F. , Typ: Nedsänkbar nivåmätning , blött material: 316 rostfritt stål, 316L rostfritt stål, Buna-N, PVC
StilModellKabellängdtryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
LD31-S111
40ft.0 till 10 Psi (0 till 23.1 fot)12 440 SEK
A
LD31-S101
40ft.0 till 5 Psi (0 till 11.55 fot)12 001 SEK
A
LD31-S131
60ft.0 till 20 20 Psi (0 till 46.2 fot)13 319 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?