A Bore Dia .: 1 / 2 " , Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: polyuretan , Kärnfärg: Silver , Kärnmaterial: Aluminium , Durometer: 90 Shore A , Passar axel: 1 / 2 " , Navlängd: 2.437 " , Icke-märkning: Ja , resistent mot: Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror , Nyckelbussning: Ingår ej , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Förseglad precisionsboll , Hjulfärg: Grön , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 2"