ALLEGRO SAFETY Slipande hjälm Luftledningsslang, lågtryck


Filter
Durometerbetyg: 80 strand A , passform: Quick Connect , Slang Invändig Dia.: 1 / 2 " , Slang utvändig Dia.: 3 / 4 " , Material: Polyvinylklorid , Max. Tryck: 230 psi , Temp. Räckvidd: -20 grader. till 150 grader. F
StilModellLängdPris (ex moms)
A
2035
50 ft.4 790 SEK
A
2036
100 ft.7 949 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?