ALLEGRO SAFETY Matttorkblåsare


Filter
Bladmaterial: Stål , Bladtyp: Ekorre bur , Sladdlängd: 25 ft. , Grillmaterial: Stål , Grillavstånd: 1 / 4 " , Höjd: 20 " , HP: 1 / 2 hp , Navstorlek: 1 / 2 " , Längd: 17 " , Material: Plast, rotationsgjuten , Monteringsmaterial: Stål , NEMA Plug Configuration: 5-15P , Antal blad: 48 , Antal ledare: 3 , Antal hastigheter: 3 , Fas: 1 , Pluggtyp: 3 stift , Typ: 3-delat mattork , Bredd: 20 " , Trådstorlek: 16 AWG
StilModellCFM högFärgNuvarande ritadRPMSpänningPris (ex moms)
A
9519-03E
CFM 1600Grå, Svart2.3/2A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC4 516 SEK
B
9519-03
CFM 1888Blå2.8/ 3.5/ 5.5A980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM115V AC4 742 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?