ALLEGRO SAFETY 9519-03 Matttorkblåsare, 3 hastigheter | CH6FLM

ALLEGRO 9519-03 Matttorkblåsare, 3 hastigheter

Finns i lager
Artikel: CH6FLM Modell: 9519-03

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar fläktfläkt
BladfinishGalvaniserad
blad~~POS=TRUNCStål
BladetypEkorre bur
CFM högCFM 1888
CFM lågCFM 1780
CFM MediumCFM 1837
FärgBlå
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad2.8/ 3.5/ 5.5A
Frekvens60 Hz
GrillmaterialStål
Grillavstånd1 / 4 "
Höjd20 "
HP1 / 2 hp
Navstorlek1 / 2 "
Längd17 "
MaterialPlast, rotationsgjuten
Materialtjocklek0.026 ga
MonteringsmaterialStål
Antal Blades48
Antal hastigheter3
Fas1
KONTAKT-TYP3 stift
RPM980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM
Spänning115V AC
Bredd20 "
Trådstorlek16 AWG
Trådstorlek (AWG)16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414519090

Produktvarianter

ProduktModellCFM högFärgNuvarande ritadRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9519-03E Treväxlad mattorkblåsare, 230V, Grå | AG8FQA 9519-03ECFM 1600Grå, Svart2.3/2A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC4 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9519-03 Matttorkblåsare, 3 hastigheter
4 742 kr /enhet