ALLEGRO SAFETY Cool Offs


Filter
Stängningstyp: Krok och ögla , Kyleffekt: Upp till 72 timmar. , Längd: 38 " , Material: Bomull , Blötläggningstid: 5 till 9 min.
StilModellFärgPris (ex moms)
A
8405-51
Cowboy Bandana Blå37 SEK
B
8405-50
Cowboy Bandana Röd37 SEK
B
8405-59
Digital Camouflage37 SEK
B
8405-55
Orange37 SEK
C
8405-53V
Royal Blue37 SEK
D
8405-53
Royal Blue37 SEK
E
8405-54
Amerikanska flaggan37 SEK

Cool Offs

Allegro cool offs måste blötläggas i kallt vatten i 5 till 9 minuter, sedan bäras runt halsen eller knytas som ett huvudband för att förhindra att svett rinner in i ögonen och hålla arbetarna svala. De har ett yttre skal av 100% bomull med kylkristaller, quiltade i fyra sektioner för att ge jämn fördelning av hydratiseringsmaterial. De har en unik knapphålsstängning för en säker passform.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?