ALLEGRO SAFETY DC Air Bags, 12 tum


Filter
Färg: Gul , Nuvarande ritad: 22A , Kanal Dia.: 12 " , Kanalfinish: PVC-belagd , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fläktmaterial: polypropylen , Grillfinish: Förkromad , Grillmaterial: Stål , Höjd: 14 " , HP: 1 / 4 hp , Material: Stål , Max. Flöde i fri luft: CFM 1360 , Max. RPM: 3800 RPM , Antal blad: 3 , Typ: Axial , Spänning: 12V DC , Bredd: 16 "
StilModellLedningslängdPris (ex moms)
A
9535-12 DC
15 ft.11 642 SEK
RFQ
A
9535-12LDC
25 ft.12 696 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?