KERN AND SOHN NIB Series Drive Through-vågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 40 mm , Plattformshöjd: 1000 mm , Plattformsbredd: 1000 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 800 x 800 mm , Enheter: Kg, lb , Material för vågplatta: Målad stål , Vägningsplattformens mått: 1000 x 1000 x 40 mm , Vägningsytans djup: 800 mm , Vägningsytas bredd: 800 mm
StilModelllinjäritetPris (ex moms)
A
NIB 300K-1
+/-0.3 kg12 892 SEK
B
NIB 600K-2
+/-0.6 kg12 892 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?