ALLEGRO SAFETY Kanal till kanalanslutningar


Filter
Färg: Silver , Diameter: 26 " , Avsluta: Galvaniserad , Inkluderar: Upphöjd läpp , Längd: 10 " , Byggnadsmaterial: Plåt
StilModellMåttUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
9500-01
8 "x 10"8"620 SEK
A
9550-01
8 "x 10"12 "758 SEK
A
9600-01
16 "x 10"16 "986 SEK
A
9650-01
20 "x 10"20 "1 299 SEK
B
9700-26
26 "x 10"-1 664 SEK
RFQ

Kanal till kanalanslutningar

Allegro kanal till kanal kontakter används med begränsade utrymmen fläktar eller fläktar för positiv och negativ ventilation. De är tillverkade av galvaniserad plåt av industriell kvalitet för strukturell styvhet och motstår oxidation på utsatta ytor. Dessa kontakter är integrerade med en upphöjd läpp för att hålla kanalerna på plats och finns i utloppsstorlekar på 8, 12, 16, 20 och 26 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?