ALLEGRO SAFETY Axiella AC & DC plastfläktsystem med MVP


Filter
Färg: Orange , Kanal Dia.: 8" , HP: 1 / 3 hp , Längd: 13 1 / 4 " , Material: polyeten , Typ: Axial , Bredd: 12 "
StilModellNuvarande ritadHöjdMax. Flöde i fri luftRPMSpänningPris (ex moms)
A
9520-33M
3A13 3 / 4 "CFM 8313200 RPM115V AC16 046 SEK
A
9520-36M
13A15 "CFM 8164200 RPM12V DC13 490 SEK

Axiella AC & DC plastfläktsystem med MVP

Allegro AC & DC fläktsystem är utformade för att omdirigera och upprätthålla luftflödet i avlopp, brunnar och tankar. De är tillverkade av polyetenplast för att ge utmärkt styvhet och hög slagfasthet och erbjuder hastigheter och flödeshastigheter upp till 4200 varv / min respektive 831 cfm. Dessa fläktsystem inkluderar en brunnsventilationspassage (MVP) för att upprätthålla arbetssäkerheten i trånga utrymmen, och 6 & 15 fot kanal med en förvaringspåse för enkel ventilation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?