ALLEGRO SAFETY SAR-sköld/hjälmsystem


Filter
Beläggning: Anti-Fog , kopplingar: OBAC , Hjälmmaterial: ABS , Slanglängd: 50 ft. , HP: 3/4 hk, 1 1/2 hk , Linsbeläggning: Anti-Fog , Linsmaterial: polykarbonat , Linsskyddsfaktor: APF 1000 XNUMX , Nackkappe Material: polyuretan , Strömbehov: 115V , Tryck: 15 psi , Skyddsfaktor: APF 1000 XNUMX
StilModellFolk tjänadeVisirstorlekPris (ex moms)
A
9248-01
-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"46 360 SEK
B
9248-02
-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"95 537 SEK
C
9247-01
--43 156 SEK
D
9247-02
--85 977 SEK
E
9249-01
14 "x 4 3 / 4"30 799 SEK
F
9249-02
24 "x 4 3 / 4"62 762 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?