ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-seriens förlängningsstänger


Allpax förlängningsstänger är lämpliga för att utöka räckvidden för skärblock för skärning av glasfiber och gummipackningar. De är kompatibla med 6000-serien kraftigt, 6100 Series Metrisk, 4000-serien medeltung och 3000-serien lätt-duty packningsskärningssatser.

Filter
Antal bitar: 1 , Typ: Pivotstolpe för förlängningsstång
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
AX1620
1 / 8 "6 3 / 4 "3 / 4 "170 SEK
B
AX1617
3 / 4 "1 7 / 8 "7 / 8 "169 SEK
C
AX1621
15 / 16 "7 3 / 4 "3 / 4 "250 SEK

Funktioner

  • De har pläterad stålkonstruktion för att förhindra böjning / brott under tunga belastningar och tryck.
  • Utvalda modeller har dubb i ändar för att fästa en extra förlängningsstång för att utöka skärblockets räckvidd.
  • Dessa förlängningsstänger har flera stansade hål för att enkelt fästa svängtapparna.

Vanliga frågor

Hur fäster man dessa förlängningsskenor?

Den stansade hålsidan av dessa förlängningsstänger är fäst vid skärblocket med hjälp av svängtappar. För att ytterligare utöka räckvidden för klippning, kopplas pinnänden på förlängningsstången till en annan förlängningsstång med hjälp av räfflade nötter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?