Tumblers och media

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Produktkategorier

Alla produkter

Vinkelskuren cylinder 5/16 x 3/4
Punkt: AE6PXA
Artikelnummer : 41-349
3 362 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Keramiskt material, vinkelskuren cylinder, vibrerande tumlare, 20 lb vikt, 90 lb/cu ft densitet
Punkt: CT8VAC
Artikelnummer : 41-316
1 511 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Keramiskt material, vinkelskuren cylinder, vibrerande tumlare, 50 lb vikt, 90 lb/cu ft densitet
Punkt: CT8VAD
Artikelnummer : 41-319
3 565 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Keramiska media, polyeder, vibrerande tumlare, 20 lb Wt, 90 lb/cu ft densitet
Punkt: CT8VAE
Artikelnummer : 41-328
1 831 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ceramilite Media, V-Cut Cylinder, Vibrerande tumlare, Lätt gradning, 50 lb Wt
Punkt: CV4LDC
Artikelnummer : 41-343
3 380 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flytande poleringsförening D, 1 gal Storlek
Punkt: CT8VAF
Artikelnummer : 41004R
910 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Nötbaserat media slumpmässigt 5 kg.
Punkt: AE6PXB
Artikelnummer : 41-290
940 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vibrerande tumlare 115V 0.5 kubikfot
Punkt: AE6PWP
Artikelnummer : 23-001
1 752 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vibrerande tumlarsystem, justerad/heavy duty, 0.22 cu ft containerkapacitet, 20 lb viktkapacitet
Punkt: CT8VAH
Artikelnummer : 23016R
11 454 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vibrerande tumlare, med dragtum, 0.75 cu ft skålkapacitet, 21 tums skåldiameter
Punkt: CT8VBL
Artikelnummer : 23-040
23 456 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vibrerande tumlare, med Dra Inch, lutande platta och utloppsport
Punkt: CT8VBM
Artikelnummer : 23-042
30 254 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vibrerande tumlare, med avlopps- och utloppsport, 0.75 cu ft skålkapacitet
Punkt: CT8VBH
Artikelnummer : 23-038
25 178 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12

Tumblers och media

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Raytech centrifugal magnetiska efterbehandlingsmaskiner, manuella separationsskärmar, vibrerande tumlare och tumlermedier. Centrifugala magnetiska efterbehandlare används med små icke-järnhaltiga metalldelar / föremål för kantjämning, radie, polering och ytraffinering. Separationsskärmarna, gjorda av kraftiga polymerer, är utformade för att separera underdimensionerade medier. Vi erbjuder också keramiska tumlare -medier med ett keramiskt bindemedel och slipkorn för slipning och polering av hårdmetallarbeten, såsom gjutjärn, titan, stål eller rostfritt stål. För avgratningsområden som vanligtvis är otillgängliga för konventionella tumlare, välj våra vibratortumlare som är bäst lämpade för hantering av oregelbundna former och komplexa delar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?