ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Mittstift


Allpax mittstift är utformade för att skära upp till 1/4 - 3/4 tum (6 - 17 mm) tjocka packningsmaterial. De är kompatibla med 6000-serien kraftigt, 6100 Series Metrisk, 4000-serien medeltung och 3000-serien lätt-duty packningsskärningssatser.

Filter
StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddPris (ex moms)
A
AX2512
2.1 "0.8 "60.8 "360 SEK
B
AX2511
2.1 "0.8 "60.8 "404 SEK
C
AX2510
2.1 "0.8 "60.8 "355 SEK
D
AX3512
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "716 SEK
E
AX3511
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "610 SEK
F
AX3513
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "674 SEK
G
AX3510
2.125 "13 / 16 "63 / 4 "496 SEK

Funktioner

  • Allpax mittstift hjälper till att punktera packningsmaterialet med den spetsiga änden och förs in i skärbrädans hylsa.
  • Pivotänden på dessa mittstift sätts in i vridstolpen på skärblocket eller vid vridpunkten med mittstiftshandtaget när man använder förlängningsstänger.
  • Dessa mittstift är idealiska för användning med kraftiga packningsskärare av förlängningstyp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?