ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Skärbrädor


Allpax skärbrädor används med varumärkets packningsskärare i förlängningsstil för att skapa packningar för oljefyllda strömbrytare, stora krafttransformatorer, kylaggregat, pannor, högtrycksångsystem, flygbolag och ångdrivna supertankers. De är kompatibla med 6000-serien kraftigt, 6100 Series metrisk, 4000-serien medeltung och ...er-kit">3000-serien lätt-duty packningsskärningssatser.Läs mer

Filter
Underlagsmaterial: fiberboard , hylsa: Mitt och hörn , Antal bitar: 1 , Ytmaterial: polyeten
StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddPris (ex moms)
A
AX1640
1 / 2 "30 "-30 "941 SEK
A
AX1634
1 / 2 "24 "-24 "737 SEK
B
AX1633
1 / 2 "18 "-18 "482 SEK

Funktioner

  • De har en skäryta av texturerad polyeten/komposit med baksida av eldbräda för att minimera bladfriktion och brott under skärprocessen.
  • Dessa skärbrädor är utrustade med centrum- och hörnhylsor för att skydda arbetsytor från fransning, samtidigt som de förlänger livslängden på skärbladen.
  • De underlättar återförslutning efter varje användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?