ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS axlar


Allpax bottenaxlar är de roterande maskinelementen, vanligtvis cirkulära i tvärsnitt. De används för att överföra kraft från en del till en annan eller från en maskin (som genererar kraft) till en annan maskin (som absorberar kraft). De hjälper roterande delar som remskivor och kugghjul och stöds själva av lager som vilar i det styva maskinhuset....Läs mer

Filter
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
AX1425
1 1 / 2 "1 1 / 2 "13 5 / 16 "707 SEK
B
AX1423
1 1 / 4 "1 7 / 8 "11 1 / 2 "530 SEK
C
AX1484
1 / 2 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "2 726 SEK
D
AX1491
2"11 "2"591 SEK

Funktioner

  • Axlar tillverkas vanligtvis som branta cylindriska stänger och har olika diametrar över hela längden.
  • Axlarna är grupperade som vevade, flexibla, raka eller ledade.
  • Axlar skiljer sig från axlar som också stödjer roterande delar men som inte överför kraft.

Vanliga frågor

Vad är användningen av axlar?

Axlar används för att bära remskivor, kugghjul och kedjehjul för att överföra roterande rörelse och kraft via matchande kugghjul, kedjor och remmar.

Hur skapas axlar?

Axlar formas vanligtvis genom varmvalsning och färdigställs till storlek genom kalldragning eller slipning.

Varför är axlarna cirkulära till formen?

Axlarna är cirkulära eftersom det finns en jämn spänningsfördelning längs vilken radie som helst av axeln. Plana sektioner av axeln förblir plana efter appliceringen av vridmomentet. Som ett resultat finns det ingen deformitet i sektionerna av axlar och skillnaden i volym av axeln är noll.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?