ALTRONIX Transformatorer med öppen ram, 115 grader Celsius, 175VA betyg


Filter
hz: 50/60 , Fas: 1 , Temp. Stiga: 115 grader C , VA Betyg: 175
StilModellDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringUtspänningBreddPris (ex moms)
A
T28140D
3"Öppen3.75 "115 / 220 VACFot28 VAC3.12 "2 348 SEK
B
T2428175C
4.5 "Inomhus5.62 "115 VACVägg24 / 28 VAC7"4 865 SEK

Transformatorer med öppen ram, 115 grader Celsius, 175VA betyg

Altronix transformatorer med öppen ram ger ström till elektronisk strömförsörjning och utrustning inklusive passerkontroll, säkerhet och övervakningsenheter. De har enfasfunktioner för större effektivitet och reglering och fungerar på temperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius. Märkets T2428175C Styrtransformator ger en väg för elektrisk ström att färdas med hjälp av de integrerade gröna jordledningarna och säkerställer ingångsskydd med säkring. Välj från ett brett utbud av dessa transformatorer, tillgängliga i öppna och inomhuskapslingar för inneboende explosionssäkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?