Transformatorer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Inkapslad transformator för allmänna ändamål
Punkt: BH6TCC
Artikelnummer : S12N27S07
34 689 SEK /enhet
Se detaljer
Generellt inkapslad transformator, aluminium, Nema 3R, 177, 60 Hz, enfas
Punkt: BH6TAD
Artikelnummer : S10N11E05N
30 045 SEK /enhet
Se detaljer
Generellt ventilerad transformator, Ds-3, Pv 208V
Punkt: BH7QNA
Artikelnummer : T29M11S3716
55 625 SEK /enhet
Se detaljer
Generellt ventilerad transformator, Ds-3, Pv 480V
Punkt: BH7QXY
Artikelnummer : T48M11S3716CUES
78 608 SEK /enhet
Se detaljer
Generellt ventilerad transformator, svampsäker, Cu-lindningar, Doe 2016, Nema 2
Punkt: BH7WDL
Artikelnummer : V48M28F1216CUSR
372 988 SEK /enhet
Se detaljer
Industriell styrtransformator, 0.200 kVA
Punkt: CD7JCL
Artikelnummer : TB200B016
Se detaljer
Industriell styrtransformator, 0.200 kVA, 2-poligt primärblock integrerat monterat
Punkt: CD7JBV
Artikelnummer : TB200B001F2
1 237 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Industriell styrtransformator, 1 kVA, 2-poligt primärblock integrerat monterat
Punkt: CD7JFX
Artikelnummer : TB1000B012F2
Se detaljer
Industriell styrtransformator, 120 X 240/120 X 240V, 0.150 kVA
Punkt: CD7KMX
Artikelnummer : TB150B003
877 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Industriell styrtransformator, Ce-märkt, Pv: 120 X 240V, Kranar: Inga
Punkt: BJ8GGK
Artikelnummer : CE0200E1BCEFS
9 125 SEK /enhet
Se detaljer
Typ Mte, Industrial Control Transform, 550/575/600V, 22/23/24V, 55 150 Va
Punkt: BJ7ULD
Artikelnummer : C0150E4WFB
4 479 SEK /enhet
Se detaljer
Typ Mte, Industrial Control Transformator, Pv: 380/400/415V, Kranar: Inga, Sv: 110/120V
Punkt: BJ7URQ
Artikelnummer : C0300E4D
4 756 SEK /enhet
Se detaljer
12...395396

Transformatorer

Industriell utrustning behöver ofta högkvalitativa transformatorer för att fungera korrekt och se till att rätt spänning tillhandahålls. Detta beror på att industriell utrustning skiljer sig från hushållsutrustning och behöver mer spänning och kraft. Oavsett om du behöver trappa ner spänningen eller behöver en strömtransformator, Raptor Supplies har alla typer för dig. Kolla in våra produkter för prisvärda transformatorer av hög kvalitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?