ALTRONIX Network Managed PoE Midspans / Injektorer


Filter
Batterier krävs: Nej , Höjd: 1.625 " , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Längd: 8.5 " , Underkategori: Strömförsörjning: rackmontering , Utspänning: 55 VDC , Bredd: 19.12 "
StilModellAntal utgångarUtgångsströmTypPris (ex moms)
A
NETWAY8M
80.55 Amps8-porten8 937 SEK
B
NETWAY16M
160.54 Amps16-porten13 927 SEK

Network Managed PoE Midspans / Injektorer

Altronix NetWay midspans/injektorer ger passdata och kraft för PoE-kompatibla kameror eller kantenheter, placerade upp till 100 meter. De tillhandahåller också automatisk upptäckt och skydd till äldre enheter som inte är PoE. De är kompatibla med märkets NetWayXT-repeatermoduler för att förlänga avstånd upp till 600 meter och erbjuder upp till 30W volt full effekt per port. Dessa UL-listade enheter möjliggör programmering av portövervakning och PoE-avstängning under LAN- eller bärbara anslutningar och har en upplyst huvudströmbrytare, strömbrytare med manuell återställningsbrytare för standardinställningar. Dessutom har de LED-portar för korrekt punkt-till-punkt-funktion och tillåter Cat5-kablar för Ethernet-anslutningar upp till ett avstånd på 100 meter, vilket säkerställer höghastighetsöverföringar. Välj från ett brett utbud av dessa enheter, tillgängliga i 8 och 16 portvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?