AMERICAN BEAUTY TOOLS Värmeelement för lödkolv


Filter
Typ: Kompressions sår Ni-Chrome värmeelement
StilModellArtikeltempWattPris (ex moms)
A
9012-60
ELEMENT--743 SEK
A
9012-50
ELEMENT--669 SEK
B
9014-25
ELEMENT--662 SEK
B
9014-30
ELEMENT--611 SEK
C
9273-130
ELEMENT--833 SEK
D
9279-550
Värmeelement för lödkolv1010 grader F5501 942 SEK
E
9273-150
Värmeelement för lödkolv955 grader F150891 SEK
F
9014-20
Värmeelement för lödkolv805 grader F20632 SEK
D
9275X-250
Värmeelement för lödkolv1000 grader F2501 549 SEK
D
9275-200
Värmeelement för lödkolv1000 grader F2001 179 SEK
G
9271-60
Värmeelement för lödkolv850 grader F60718 SEK
G
9271-75
Värmeelement för lödkolv930 grader F75781 SEK
H
9012-40
Värmeelement för lödkolv950 grader F40686 SEK
D
9277-300
Värmeelement för lödkolv1000 grader F3001 549 SEK
E
9273X-175
Värmeelement för lödkolv1025 grader F1751 151 SEK
E
9273-100
Värmeelement för lödkolv855 grader F100921 SEK

Värmeelement för lödkolv

American Beauty kompressionslindade Ni-krom värmeelement är designade för att löda elektroniska enheter, tryckta kretskort och tunga ledningar, samt bibehålla höga lödtemperaturer i produktionsapplikationer. Spolens stålkonstruktion i ett stycke erbjuder överlägsen hållbarhet och en maximal uteffekt på 250W. Överensstämmelse med RoHS- och CE-standarder garanterar säkerhet. Välj från ett brett utbud av lödkolvvärmeelement, tillgängliga i 60, 75, 100, 150, 175, 200 och 250W effektklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?