ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® High VIS lyftringar, metriska


Filter
Material: 4140 Legeringsstål , Rörelse: 360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter , Mätsystem: metrisk
StilModellBreddInre breddLastkapacitetTotala höjdenTjocklekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekVridmomentPris (ex moms)
A
HV34312
58.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm1 281 SEK
A
HV34212
58.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm1 281 SEK
A
HV34515
88.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm1 611 SEK
A
HV34518
88.9 mm48 mm1500Kg160.2 mm19.1 mm25mmM14x2.0045 Nm1 611 SEK
A
HV34614
88.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm1 611 SEK
A
HV34714
88.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm1 611 SEK
A
HV34102
129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm3 968 SEK
A
HV34105
129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm3 968 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?