Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMERICAN DRILL BUSHING HV34518 Lyftring, 1500Kg Lastkapacitet, M14x2.0 Gängstorlek, 45 Nm Vridmoment | CD6KPP

ADB LYFTRINGAR MFG. HV34518 Lyftring, 1500 kg lastkapacitet, M14x2.0 gängstorlek, 45 Nm vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KPP Modell: HV34518
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
1 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Inre bredd48 mm
Lastkapacitet1500Kg
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
Totala höjden160.2 mm
System för mätningmetrisk
Tjocklek19.1 mm
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlekM14x2.00
Vridmoment45 Nm
Bredd88.9 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)16.1
Fartygets längd (cm)8.99
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Smidd och bearbetad lyftring av höghållfast legerat stål
  • Mycket synlig pulverlackerad orange borg
  • Korrosionsbeständiga pläterade komponenter – elektrolöst nickel (AMS-C-26074 klass 1 klass B)
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serialiserad
  • Andra standard- och metriska storlekar tillgängliga
  • Välj storlekar från 550-30,000 XNUMX lbs
  • Vridbar 360°, vridbar 180°
  • Lätt att demontera och återmontera för inspektion
  • Kompilerar med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • Till skillnad från ögonbultar bibehåller svängbara lyftringar full kapacitet vid 0-90 grader från bultens axel.

Produktvarianter

ProduktModellBreddInre breddLastkapacitetTotala höjdenTjocklekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekVridmomentPris
AMERICAN DRILL BUSHING HV34212 Lyftring, 400Kg Lastkapacitet, M8x1.25 Gängstorlek, 9.5 Nm Vridmoment | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV34312 Lyftring, 450Kg Lastkapacitet, M10x1.5 Gängstorlek, 16 Nm Vridmoment | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm1 281 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV34515 Lyftring, 1050Kg Lastkapacitet, M12x1.75 Gängstorlek, 37 Nm Vridmoment | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV34614 Lyftring, 1900Kg Lastkapacitet, M16x2.0 Gängstorlek, 80 Nm Vridmoment | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV34714 Lyftring, 2200Kg Lastkapacitet, M20x2.5 Gängstorlek, 135 Nm Vridmoment | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm1 611 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV34102 Lyftring, 4200Kg Lastkapacitet, M24x3.0 Gängstorlek, 311 Nm Vridmoment | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm3 968 kr
AMERICAN DRILL BUSHING HV34105 Lyftring, 4500Kg Lastkapacitet, M30x3.5 Gängstorlek, 311 Nm Vridmoment | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm3 968 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. HV34518 Lyftring, 1500 kg lastkapacitet, M14x2.0 gängstorlek, 45 Nm vridmoment
1 611 kr /enhet