ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kopplingar


Filter
Klass: 125 , Kopplingstyp: FNPT
StilModellBody MaterialHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
706103-04
Mässing5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.51 SEK
A
706103-12
Mässing1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.229 SEK
A
706103-08
Mässing15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi15 / 16 "1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.118 SEK
A
706103-06
Mässing7 / 8 "1 7 / 64 "1200 psi13 / 16 "3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.68 SEK
A
706103-02
Mässing1 / 2 "3 / 4 "1200 psi1 / 2 "1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.31 SEK
B
06103-02CP
Förkromad mässing--125 psi-1 / 8 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81103-06
Förkromad mässing--125 psi-3 / 8 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81103-08
Förkromad mässing--125 psi-1 / 2 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81103-12
Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
B
81103-16
Förkromad mässing--125 psi-1"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
C
706303-04
Mässing med låg bly--1000 psi-1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.202 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?