ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-08 Koppling Förkromad mässing 125 1/2 tum | AC3KMD 2UEF1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-08 Koppling Förkromad mässing 125 1/2 tum

Artikel: AC3KMD Modell: 81103-08Korsreferens: 2UEF1

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialFörkromad mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 06103-02CP Koppling Förkromad mässing 125 1/8 tum | AC3KKZ 2UEA9 06103-02CPFörkromad mässing--125 psi-1 / 8 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-06 Koppling Förkromad mässing 125 3/8 tum | AC3KMC 2UEE9 81103-06Förkromad mässing--125 psi-3 / 8 "65 grader till 250 grader F.43SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-12 Koppling Förkromad mässing 125 3/4 tum | AC3KME 2UEF2 81103-12Förkromad mässing--125 psi-3 / 4 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81103-16 Koppling Förkromad mässing 125 1 tum | AC3KMF 2UEF3 81103-16Förkromad mässing--125 psi-1"65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706103-04 Koppling Mässing 1/4 tum Fnpt | AD6NVM 46M499 706103-04Mässing5 / 8 "29 / 32 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.49SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706303-04 Koppling Lågt bly Mässing 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Mässing med låg bly--1000 psi-1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.235SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706103-12 Koppling Mässing 3/4 tum Fnpt | AG6TEA 46M496 706103-12Mässing1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-08 Koppling Förkromad mässing 125 1/2 tum