ANSELL 28-360 Activarmr Nitrilbeläggning Skärbeständiga handskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningsfinish: Skum , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Bränd Orange , Manschett: Säkerhet , Skärbeständig: Ja , Liner Material: Kevlar / bomullsblandning
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
28-360
8318 SEK
A
28-360
9318 SEK
A
28-360
10318 SEK

28-360 Activarmr Nitrilbeläggning Skärbeständiga handskar

Ansell ActivArmr 28-360 skärtåliga handskar är säkerhetsutrustning för industrier där handskydd är obligatoriskt i applikationer som tillverkning, konstruktion, metallbearbetning och bilindustri. De skyddar arbetare från potentiell skada orsakad av vassa föremål, maskiner och nötande material, vilket minskar risken för skador som skärsår och punkteringar.

Funktioner

  • Dessa handskar har en ANSI / ISEA Abrasion Level på 4, vilket säkerställer enastående hållbarhet mot nötning.
  • De erbjuder en slät nitrilbeläggningsstruktur, vilket säkerställer en bekväm passform och ett säkert grepp.
  • Dessa handskar har en 10-tums handsklängd, vilket utökar täckningen till handleden och underarmen.
  • De följer FDA-förordningen CFR 177.2600 för kontakt med livsmedel, vilket gör dem till ett säkert val för livsmedelsindustrin.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?