EDWARDS SIGNALING Flertonssignaler


Filter
Kapacitet: 55 ton. , Färg: Grå , Nuvarande omdöme: 0.38A , Djup: 8.875 " , Höjd: 13 " , Husmaterial: Zink Alloy , Inomhus Utomhus: Inomhus Utomhus , Montering: 1/2 "ledning eller yta , Drifttemp.: -31 grader till 104 grader F farliga platser, -40 grader till 151 grader F icke-farliga platser , Ljud nivå: 120 dB , Bredd: 8.25 "
StilModellAmpsArtikelMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSpänningSpänningsvärdePris (ex moms)
A
5530M-120N5
-Multisignalenhet15Watt-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
5530M-485Y6
-Multitonssignal--120/240VAC vid 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
B
5530MHV-24AQ
-Multisignalenhet-24 VAC/DC--
RFQ
B
5530MHV-24Y6
-Multisignalenhet----
RFQ
B
5530MHV-485Y6
-Multitonssignal30W-120/240VAC vid 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
A
5530MV-485Y6
-Multitonssignal--120/240VAC vid 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
B
5531MHV-24Y6
-Multisignalenhet30Watt-120 till 240VAC vid 50/60 Hz, 125 till 150VDC-
RFQ
A
5531MV-24N5
-Multisignalenhet--120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
B
5531MHV-24AQ
-Multisignalenhet30Watt-24VAC vid 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
A
5531MV-120N5
-Multisignalenhet--120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
A
5530M-24N5
0.36AMultisignalenhet-120 VAC-17 832 SEK
A
5531M-24N5
0.36AMultisignalenhet-120 VAC-25 056 SEK
A
5531M-120N5
0.38AMultisignalenhet-120 VAC-21 895 SEK
A
5530M-24AQ
0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACMultisignalenhet-24 VAC/DC-17 865 SEK
A
5531M-24AQ
0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACMultisignalenhet-24 VAC/DC-22 572 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?