ANSELL 42-474 Activarmr Nitril Värmebeständiga handskar


Filter
Beläggning: Nitril , Beläggningsfinish: Strukturerad , Färg: Grå , Manschett: Gatlopp , Längd: 14 " , Liner Material: Non Woven , Material: Nitril , Max. Temp.: 400 grader F
StilModellKlippStorlekTummen stilPris (ex moms)
A
42-474
Clute10Rakt353 SEK
A
42-474
Gunn9Vinge353 SEK

42-474 Activarmr Nitril Värmebeständiga handskar

Ansell ActivArmr 42-474 resistenta handskar skyddar händerna från höga temperaturer, smälta metaller och strålningsvärme, vilket minskar risken för allvarliga brännskador och skador. De är idealiska för proffs som arbetar i miljöer där exponering för extrem värme är ett ständigt bekymmer och skyddar mot allvarliga olyckor och skador.

Funktioner

  • Dessa handskar har en sömlös stickad konstruktion, vilket eliminerar obekväma sömmar och säkerställer en åtsittande och bekväm passform under långvarig användning.
  • De har en ANSI / ISEA A2 skärnivå, vilket betyder måttligt skärmotstånd och säkerställer skydd mot vassa föremål och verktyg i industriella miljöer.
  • Dessa handskar tål temperaturer upp till 480 grader F, vilket säkerställer ett effektivt skydd mot extrem värme och termiska risker.
  • De kommer med en manschettstil, som utökar skyddet till handlederna och underarmarna, vilket är avgörande i miljöer med hög värme.
  • Dessa handskar är FDA-kompatibla, vilket gör dem lämpliga för applikationer som involverar livsmedelssäkerhet.
  • De är utrustade med stickat bomullsmaterial, vilket ger andningsförmåga och komfort samtidigt som hållbarheten bibehålls under utmanande arbetsförhållanden.
  • Dessa handskar har en 14-tums handsklängd, vilket ger utökat underarmsskydd, vilket är särskilt viktigt i applikationer där värmebeständiga handskar är oumbärliga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?