Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 42-474 Värmebeständiga handskar, FDA-godkända | AC8JLL 3AR54

ANSELL 42-474 Värmebeständiga handskar, FDA-godkända

Finns i lager
Artikel: AC8JLL Modell: 42-474Korsreferens: 3AR54
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebeständiga handskar
BeläggningNitril
Beläggning FinishStrukturerad
FärgGrå
ManschettenGatlopp
KlippClute
Längd14 "
FodermaterialNon Woven
MaterialNitril
Max. Temp.400 grader F
Storlek10
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod4015191050
URSPRUNGSLANDLK

Produktinformation:

    • Crusader Flex-handskar utformade med värmeläggning i full längd och svettabsorberande fiberdukisolering för att klara temperaturer upp till 400 grader F
    • Tvådelad konstruktion för att eliminera yttersömmar och säkerställa maximal fingerkomfort, hög flexibilitet och fingerfärdighet
    • Limt nitrilbeläggning för fullständigt motståndskraft mot punkteringar, snags, oavsiktliga skärningar och slipvätskor
    • Tillverkad i enlighet med FDA -standarder

Produktvarianter

ProduktModellKlippStorlekTummen stilPris
ANSELL 42-474 Värmebeständiga handskar Grå 9 Nitril PR | AE7TLF 6AH79 42-474Gunn9Vinge353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 42-474 Värmebeständiga handskar, FDA-godkända
353SEK /enhet