ANSELL 59-408 Activarmr Skärbeständiga ärmar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Färg: Gul , Manschettstil: Sticka , Material: Kevlar (R) , Storlek: En storlek
StilModellLängdPris (ex moms)
A
59-408
22 "278 SEK
A
59-408
26 "320 SEK

59-408 Activarmr Skärbeständiga ärmar

Ansell ActivArmr 59-408 skärtåliga hylsor är designade för att skydda arbetare mot vassa föremål och material under arbetsuppgifter, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen och minskar risken för skador. Dessa hylsor är idealiska för tillverkning, metallbearbetning, konstruktion och materialhantering.

Funktioner

  • Ansell ActivArmr 59-408 skärbeständiga ärmar har ANSI/ISEA nivå A2 skärstandard, erbjuder måttlig skärmotstånd lämplig för hantering av kartong, lätta råmaterial och plast, vilket garanterar arbetarnas säkerhet.
  • Dessa ärmar har en längd på 22 tum, vilket förlänger underarmsskyddet.
  • De har en tumhålsdesign som ger en säker och bekväm passform och säkerställer att ärmarna stannar på plats under användning.
  • Dessa ärmar är latexfria, vilket gör dem lämpliga för användare med latexallergier.
  • De är gjorda av Kevlar, vilket förbättrar skyddet mot skärsår och skavsår.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?