ANSELL 80-100 Activarmr naturgummi latexbelagda handskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Strukturerad , Beläggningsmaterial: Naturlig gummilatex , Färg: Blå grå , Manschett: Stickad handled , Längd: 9 5/4 "till 11" , Liner Material: Polyester / bomull , Tumstil: Belagd
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
80-100
L69 SEK
A
80-100
M69 SEK
A
80-100
S69 SEK
A
80-100
XL69 SEK

80-100 Activarmr naturgummi latexbelagda handskar

Ansell ActivArmr 80-100 naturgummilatexbelagda handskar används i industriella och mekaniska applikationer. De erbjuder skydd mot vassa föremål, kemikalier och nötning, vilket gör dem idealiska för konstruktion och metallbearbetning.

Funktioner

  • De har en handflatsbeläggning för bättre grepp.
  • Dessa handskar har en naturlig gummilatexkonstruktion med en texturerad beläggning för ökad hållbarhet och flexibilitet respektive förbättrad dragkraft.
  • De kommer med en stickad handledsmanschett för en säker passform.
  • Dessa handskar är fodrade med en blandning av polyester och bomull för komfort och skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?