Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 80-100 belagda handskar S Blå / Grå PR | AD8FTV 4JY11

ANSELL 80-100 Belagda handskar S Blå/Grå PR

Finns i lager
Artikel: AD8FTV Modell: 80-100Korsreferens: 4JY11
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbelagda handskar
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå1
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishStrukturerad
BeläggningsmaterialNaturlig gummilatex
FärgBlå grå
ManschettenStickad handled
Längd9 5/4 "till 11"
FodermaterialPolyester / bomull
StorlekS
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilBelagd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod4015191050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 80-100 belagda handskar M Blå / grå PR | AD8FTW 4JY12 80-100M69SEK
ANSELL 80-100 belagda handskar L Blå / Grå PR | AD8FTX 4JY13 80-100L69SEK
ANSELL 80-100 belagda handskar XL Blå / Grå PR | AD8FTY 4JY14 80-100XL69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 80-100 Belagda handskar S Blå/Grå PR
69SEK /enhet