ANSELL 11-100 Hyflex lätta industrihandskar


Filter
Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Grå / vit , Manschett: Rullad , Liner Material: X-Static (R) garn , Material: Nitril
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
11-100
L204 SEK
A
11-100
M204 SEK
A
11-100
S204 SEK
A
11-100
XL204 SEK
A
11-100
XS204 SEK

11-100 Hyflex lätta industrihandskar

Ansell HyFlex 11-100 lätta industrihandskar är lämpliga för att skydda händerna mot skavsår, skärsår och oljeexponering, öka säkerheten och minska risken för handskador. Dessa handskar används i industri- och tillverkningsmiljöer, såsom bilmontering, elektroniktillverkning och hantering av smådelar.

Funktioner

  • De har Ionic+-teknologi, som ger 360-graders självsanerande handskydd för att upprätthålla handhygienen genom att kontinuerligt minska mikrobiell kontaminering.
  • Dessa handskar har en pekskärmskompatibel design, vilket gör att användarna kan bära dem kontinuerligt medan de använder pekskärmar och digitala enheter, vilket eliminerar behovet av att ta av dem för uppgifter som kräver digital interaktion.
  • De innehåller även ZONZ comfort fit-teknologi, som minskar spänningen och säkerställer komfort hela dagen vid långvarig användning.
  • Dessa handskar erbjuder en handflatsbelagd finish, förbättrar greppet och skydd för uppgifter som kräver ett säkert grepp om föremål.
  • De är utrustade med skumnitrilbeläggning, vilket ger överlägsen nötningsbeständighet och grepp samtidigt som flexibiliteten och fingerfärdigheten bibehålls.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?