VESTIL VPLDO-serien av aluminiumplåtsdockor


Filter
Kapacitet: 1200 Ibs , Hjulmaterial: Form på gummi , Hjulstorlek: 4 "x 2" , Färg: Silver , Höjd: 6.13 " , Används höjd: 4 fot x 2 fot , Material: Aluminium , Antal hjul: 4 , Slitbanan Material: Aluminium , Slitbaneplattans tjocklek: 3 / 8 "
StilModellCaster TypDäcklängdDäckbreddDjupBreddPris (ex moms)
A
VPLDO / A-1418
(2) Styv, (2) Vrid med broms18 "14 "18 "14 "3 559 SEK
B
VPLDO / A-2430
(2) Styv, (2) Vrid med broms30 "24 "30 "24 "6 277 SEK
C
VPLDO / A-1824
(2) Styv, (2) Vrid med broms24 "18 "24 "18 "4 993 SEK
D
VPLDO / A-1418-AS
(4) Sväng med lås18 "14 "18 "14 "3 747 SEK
E
VPLDO / A-1824-AS
(4) Sväng med lås24 "18 "24 "18 "4 529 SEK
F
VPLDO / A-2430-AS
(4) Sväng med lås30 "24 "30 "24 "5 566 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?