A Nötningsbeständig: Ja , ANSI Cut Gras: 792 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 0 , Ryggmaterial: Dyneema (R) , Beläggningstäckning: obestruket , Beläggningsfinish: obestruket , Beläggningsmaterial: obestruket , Färg: White , Manschett: Stickad handled , Klipp: Sömlös stickning , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Mätare: 18 , Hand: tvåhänt , Liner Material: Dyneema (R) , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Regular , Vikt: Svagt
11-318 Hyflex lätta industrihandskar
Ansell HyFlex 11-318 lätta industrihandskar är designade för att skydda mot skavsår, skärsår och exponering för oljor, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen samtidigt som risken för handskador minskar. Dessa handskar används i applikationer inklusive bilmontering, elektroniktillverkning och allmänna materialhanteringsuppgifter.
Funktioner
- De har en ultralätt 18-gauge design med ultrakomfort och pekskärmskompatibilitet, vilket säkerställer att användare kan utföra uppgifter med precision och använda digitala enheter utan att ta av handskarna.
- Dessa handskar har processsäkra egenskaper som att de är silikonfria, antistatiska och har låg ludd för användning i känsliga miljöer där kontaminering eller statisk urladdning måste minimeras.
- De kommer med Dyneema diamantteknologifiber för motstånd mot vassa föremål, vilket garanterar handsäkerhet vid skärning och hanteringsuppgifter.
- De uppfyller Oeko-Tex-certifieringen, vilket säkerställer att dessa PPE-handskar är fria från skadliga ämnen.