Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-318 Skärbeständiga handskar Vita Storlek 6 PR | AG2ABV 30ZC42

ANSELL 11-318 Skärbeständiga handskar Vita Storlek 6 PR

Finns i lager
Artikel: AG2ABV Modell: 11-318Korsreferens: 30ZC42

Få det Maj 15, Onsdag
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI Cut Gras792
ANSI / ISEA Slitnivå3
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå0
BakmaterialDyneema (R)
Beläggningstäckningobestruket
Beläggning Finishobestruket
Beläggningsmaterialobestruket
FärgWhite
ManschettenStickad handled
KlippSömlös stickning
Skär resistentJa
Fingerstilfull
Mätare18
Handtvåhänt
Längd8"
FodermaterialDyneema (R)
PunkteringsbeständigNej
Storlek6
Föreslagen användningsmiljöTorka
Tummen stilRegular
ViktSvagt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod6116938800

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-318 Skärbeständiga handskar Storlek Vit 7 PR | AG2ABW 30ZC43 11-3188.5 "7240SEK
ANSELL 11-318 Skärbeständiga handskar Vita Storlek 8 PR | AG2ABX 30ZC44 11-3188.75 "8240SEK
ANSELL 11-318 Skärbeständiga handskar Vita Storlek 9 PR | AG2ABY 30ZC45 11-3189"9240SEK
ANSELL 11-318 Skärbeständiga handskar Vita Storlek 10 PR | AG2ABZ 30ZC46 11-3189.25 "10240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-318 Skärbeständiga handskar Vita Storlek 6 PR
240SEK /enhet