ANSELL 11-600V Hyflex belagda handskar


Filter
ANSI Cut Gras: 200 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Svart / Silver , Manschett: Sticka , Mätare: 15 , Liner Material: Nylon , Tumstil: Vinge
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
11-600V
7"750 SEK
A
11-600V
8"850 SEK
A
11-600V
9"950 SEK
A
11-600V
10 "1050 SEK

11-600V Hyflex belagda handskar

Ansell HyFlex-handskar är idealiska för montering, inspektion av komponenter, montering av delar och justeringssystem med skruvar. De hittar applikationer inom fordons-, metalltillverknings- och logistikindustrin. Denna personliga skyddsutrustning skyddar händerna från potentiella faror samtidigt som den säkerställer att arbetare kan hantera små komponenter och göra exakta justeringar med lätthet.

Funktioner

  • Ansell HyFlex-handskar har en polyuretanbeläggning och ett nylonfoder för optimal taktil känslighet, vilket gör dem idealiska för uppgifter som kräver en känslig beröring.
  • Dessa arbetshandskar har en design med handflatan för extra skydd i handflatan.
  • De finns i vit färg och är idealiska för applikationer där renlighet är avgörande.
  • Dessa Ansell HyFlex 11-600-handskar är lätta och kan också hantera ömtåliga delar.
  • De har en stickad handledsmanschett, vilket minskar handtrötthet och säkerställer komfort vid långvarig användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?