A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: Större än 20,000 , ANSI Cut Gras: 1523 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 6 , ANSI/ISEA skärnivå: 3 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Beläggningstäckning: Palm och fingrar , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Svart, Grå , Manschett: Stickad handled , Klipp: Gunn , Fingermaterial: polyuretan , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Knogstoppningsmaterial: Ingen , Längd: 8" , Liner Material: HPPE, Lycra (R) , Palm Material: polyuretan , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: polyester , Tumstil: full