ANSELL 11-801 Hyflex svartgrå nitrilbelagda handskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: skummad , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Svart / grå , Manschett: Stickad handled , Liner Material: Nylon
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
11-801
2XL88 SEK
A
11-801
L88 SEK
A
11-801
M88 SEK
A
11-801
S88 SEK
A
11-801
XL88 SEK
A
11-801
XS88 SEK

11-801 Hyflex svartgrå nitrilbelagda handskar

Ansell HyFlex 11-801 Series nitrilbelagda handskar är användbara för tillverknings-, bygg-, elektronik- och hälsovårdsindustrin. De skyddar mot skärsår och nötning, skyddar händerna från arbetsplatsrisker. Deras lätta karaktär säkerställer komfort under långvarig användning.

Funktioner

  • Ansell HyFlex-handskar är idealiska för användning i smutsiga eller oljiga förhållanden, vilket garanterar säkerhet i utmanande arbetsmiljöer.
  • De har en nitrilbeläggning som erbjuder komfort hela dagen, vilket gör dem lämpliga för långvarig användning.
  • Dessa säkerhetshandskar har ZONZ comfort fit-teknologi för minskad spänning och förbättrad användbarhet, vilket säkerställer en skräddarsydd och bekväm passform.
  • De har mörka foder som förlänger deras livslängd genom att maskera smuts, vilket säkerställer att de ser rena och professionella ut.
  • Dessa Ansell-handskar erbjuder ANSI / EN-kompatibel nötningsbeständighet, vilket säkerställer att de håller längre under krävande arbetsförhållanden.
  • De är Dermatest-godkända för hudvänlighet och genomgår en föroreningsextraherande proprietär tvättprocess, vilket säkerställer att de är säkra och rena att använda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?