ANSELL 70-215 Hyflex obelagda skärtåliga handskar


Filter
Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 3 , Beläggningsmaterial: obestruket , Färg: Gul , Manschett: Sticka , Klipp: Gunn , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Liner Material: Kevlar (R) , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Rakt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
70-215
L160 SEK
A
70-215
M160 SEK
A
70-215
S160 SEK

70-215 Hyflex obelagda skärtåliga handskar

Ansell HyFlex 70-215 handskar är idealiska för att förbättra arbetarnas säkerhet och minska risken för handskador i högriskmiljöer där skydd mot skärsår och skavsår är avgörande. De används i tillverkning, konstruktion och fordonsarbete, där vassa föremål och material hanteras.

Funktioner

  • Dessa handskar har 100 procent DuPont Kevlar-konstruktion för skärmotstånd.
  • De innehåller en frottéteknik för att förbättra värmeisoleringen och kan tvättas i en temperatur på 40 grader C.
  • Dessa handskar har en design med tjockare väggar, som ger exceptionell stötdämpning samtidigt som de behåller sin fingerfärdighet.
  • De ger en förstärkt tummare för att bidra till ökad nötningsbeständighet och övergripande hållbarhet.
  • Dessa handskar är helt tvättbara och kan återanvändas, vilket ökar deras användbarhet och kostnadseffektivitet.
  • De erbjuder en antistatisk egenskap som förhindrar uppbyggnad av statisk elektricitet, vilket säkerställer en säkrare arbetsmiljö.
  • Dessa handskar har en stickad handledsmanschett för att säkerställa en säker och bekväm passform.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?