ANSELL 70-718 Hyflex skärtåliga handskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , Färg: Gul / Blå , Manschettstil: Krok och ögla , Storlek: En storlek
StilModellLängdPris (ex moms)
A
70-718
12 "191 SEK
A
70-718
18 "247 SEK

70-718 Hyflex skärtåliga handskar

Ansell HyFlex 70-718 skärtåliga handskar är idealiska för fordons- och metallindustrin för att ge överlägset skydd mot vassa föremål, gnistor och lågor samtidigt som de garanterar komfort och flexibilitet. De används också i pressbutiker för montering, inspektion och underhållsuppgifter.

Funktioner

  • De är konstruerade med en blandning av DuPonts 100 % Kevlar och baserade på Kevlar pansarteknik, vilket säkerställer skärmotstånd, idealiskt för högriskuppgifter i industrier.
  • Dessa handskar kommer i blått och gult foder och erbjuder stickad konstruktion och en ärmmanschett, vilket ger en bekväm och säker passform för hand- och handledsskydd.
  • Dessa handskar är designade för att tåla tvätttemperaturer upp till 104 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?