ANSELL 83-500 Touchntuff sterila polyisoprenhandskar


Ansell TouchNTuff 83-500 Series renrumshandskar som används inom hälsovård, laboratorier och farmaceutiska miljöer. Med utmärkt taktil känslighet och steril design skyddar de mot korskontaminering under medicinska procedurer, operationer och tandvård. De har testats noggrant f...eller använda med kemoterapiläkemedel, som uppfyller de erforderliga säkerhetsstandarderna för hantering av farliga ämnen.Läs mer

Filter
Klass: 10 , Färg: White , Manschett: Beaded , Avsluta: Smooth , Hand: Handspecifik , ISO-klass: 4 , Längd: 12 " , Material: polyisopren , Tjocklek: 8.3 mil.
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
83-500
5.512 405 SEK
A
83-500
612 405 SEK
A
83-500
6.512 405 SEK
A
83-500
712 405 SEK
A
83-500
7.512 405 SEK
A
83-500
812 405 SEK
A
83-500
8.512 405 SEK
A
83-500
912 405 SEK

83-500 Touchntuff sterila polyisoprenhandskar

Ansell TouchNTuff 83-500 Series renrumshandskar som används inom hälsovård, laboratorier och farmaceutiska miljöer. Med utmärkt taktil känslighet och steril design skyddar de mot korskontaminering under medicinska procedurer, operationer och tandvård. De har testats noggrant för användning med kemoterapiläkemedel och uppfyller de erforderliga säkerhetsstandarderna för hantering av farliga ämnen.

Funktioner

  • Dessa handskar har en standard manschettlängd för att säkerställa en säker passform runt handleden under användning.
  • De har en invändig handskeyta belagd med DERMASHIELD-teknologi för att ge en bekväm passform och minska irritation under långvarig användning.
  • Dessa handskar är utrustade med en pärlformad manschett som innehåller SUREFIT-teknik för att göra dem lättare att bära och förhindra att de rullar ner under långvarig användning.
  • De är gjorda av polyisopren för att ge elasticitet och lämpar sig för olika uppgifter som kräver precision.
  • Dessa handskar erbjuder en latexfri design för att eliminera riskerna för latex typ I-allergier.
  • De har en anatomisk form med böjda fingrar design för att säkerställa en naturlig och ergonomisk passform, minimera handtrötthet under långvarig användning.
  • Dessa handskar kommer i vit färg, vilket ger ett rent och professionellt utseende i olika branscher.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?