DESTACO 6004-seriens raklinjeklämmor


Filter
Totala höjden: 4.21 " , Total längd: 5.52 "
StilModellKolvgängans storlekVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A
6004
5 / 16-18Nej450 kgStålFläns0.44 "Runda1 069 SEK
B
6004-MM
M8Nej450 kgStålFläns0.44 "Runda740 SEK

6004-seriens raklinjeklämmor

Destaco 6004-seriens klämmor liknar klämmorna i 604-serien när det gäller storlek. De har en karbonstålkropp med ett rakt och ergonomiskt handtag. Dessa Destaco rakklämmor är monterade genom ett hål eller i ett tappat hål och har en total höjd och längd på 4.21 tum (10.693 cm) respektive 5.52 tum (14.021 cm). Dessa linjära handtagsklämmor levereras med monterade tillbehör.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?