APACHE MILLS Löpare mot trötthet


Filter
Antitrötthet: Ja , Antimikrobiell: Nej , Kanter: avfasade , Mategenskaper: Kemikaliebeständig , mattform: rektangel
StilModellYtmaterialStödmaterialBromsvätskebeständigTjocklekBreddFärgLängdMatta Elektriskt motståndPris (ex moms)
A
2426004003x10
-0Nej3 / 8 "3ft.Brun10ft.Anti-statisk1 863 SEK
B
3913609302X60
GummiStängd cell vinylskumNej11 / 16 "2ft.Svart med gul kant60ft.Elektriska egenskaper Ej testade26 047 SEK
B
3913609303X10
GummiStängd cell vinylskumNej11 / 16 "3ft.Svart med gul kant10ft.Elektriska egenskaper Ej testade3 419 SEK
C
3927709033x10
VinylStängd cellskumJa11 / 16 "3ft.Svart med gul kant10ft.Elektriska egenskaper Ej testade4 605 SEK
D
47-270-0900-3X10
VinylStängd cell PVC-skumNej1 / 2 "3ft.Svart10ft.Elektriska egenskaper Ej testade1 641 SEK
E
3447009032x75
VinylStängd cell vinylskumNej1 / 2 "2ft.Svart med gul kant75ft.Elektriska egenskaper Ej testade20 794 SEK
F
2057009032x8
VinylNitrilskum med sluten cellNej1 / 2 "2ft.Svart med gul kant8ft.Elektriska egenskaper Ej testade1 105 SEK
G
2057009002x8
VinylNitrilskum med sluten cellNej1 / 2 "2ft.Svart8ft.Elektriska egenskaper Ej testade990 SEK
D
47-270-0900-3X60
VinylStängd cell PVC-skumNej1 / 2 "3ft.Svart60ft.Elektriska egenskaper Ej testade11 218 SEK
D
47-270-0900-4X60
VinylStängd cell PVC-skumNej1 / 2 "4ft.Svart60ft.Elektriska egenskaper Ej testade15 167 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?