APACHE MILLS 3913609302X60 Anti-fatigue Runner 2 x 60 fot svart med gul | AC6MMR 34L276

APACHE MILLS 3913609302X60 Anti-trötthetslöpare 2 x 60 fot svart med gul

Finns i lager
Artikel: AC6MMR Modell: 3913609302X60Korsreferens: 34L276

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrötthetslöpare
AntimicrobialNej
StödmaterialStängd cell vinylskum
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart med gul kant
Kanteravfasade
Längd60ft.
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterPyramid
MaterialGummi
YtmaterialGummi
Tjocklek11 / 16 "
Bredd2ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.88
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod3924901050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellYtmaterialStödmaterialBromsvätskebeständigTjocklekBreddFärgLängdMatta Elektriskt motståndPris
APACHE MILLS 3447009032x75 Anti-fatigue Runner 2 x 75 fot svart med gul | AC6MME 34L244 3447009032x75VinylStängd cell vinylskumNej1 / 2 "2ft.Svart med gul kant75ft.Elektriska egenskaper Ej testade20 794 kr
APACHE MILLS 3913609303X10 Trötthetslöpare 3 x 10 fot svart med gul | AC6MMQ 34L275 3913609303X10GummiStängd cell vinylskumNej11 / 16 "3ft.Svart med gul kant10ft.Elektriska egenskaper Ej testade899SEK
APACHE MILLS 3927709033x10 Anti-fatigue Runner 3 x 10 fot svart med gul | AC8FWD 39R773 3927709033x10VinylStängd cellskumJa11 / 16 "3ft.Svart med gul kant10ft.Elektriska egenskaper Ej testade4 647 kr
APACHE MILLS 2057009002x8 Trötthet Löpare 2 fot x 8 fot svart | AC8FWQ 39R792 2057009002x8VinylNitrilskum med sluten cellNej1 / 2 "2ft.Svart8ft.Elektriska egenskaper Ej testade1 002 kr
APACHE MILLS 2057009032x8 Anti-fatigue Runner 2 x 8 fot svart med gul | AC8FWX 39R798 2057009032x8VinylNitrilskum med sluten cellNej1 / 2 "2ft.Svart med gul kant8ft.Elektriska egenskaper Ej testade1 115 kr
APACHE MILLS 2426004003x10 Trötthet Löpare 3 fot x 10 fot Brun | AE9RNZ 6LUN5 2426004003x10--Nej3 / 8 "3ft.Brun10ft.Anti-statisk1 286 kr
APACHE MILLS 47-270-0900-3X60 Anti-fatigue Runner 3 x 60 Fot Svart Pvc | AF3YND 8FHZ7 47-270-0900-3X60VinylStängd cell PVC-skumNej1 / 2 "3ft.Svart60ft.Elektriska egenskaper Ej testade11 570 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APACHE MILLS 3913609302X60 Anti-trötthetslöpare 2 x 60 fot svart med gul
26 047 kr /enhet