APEX-TOOLS Torq-Set ACR Power Bit


Filter
Ansökningsmetod: Effekt , Bitlängd: 1.25 " , Avsluta: Oavslutat , Material: S2 stål , Total längd: 1.25 " , SAE eller Metrisk: SAE , Typ: Torq-Set ACR
StilModellArtikelPunktstorlekShank Dia.SkaftstorlekPris (ex moms)
A
212-5 / 16A-ACR-5PK
Sätt in bit5 / 16 "--1 337 SEK
B
170-8-ACR-5PK
Power Bit#81 / 4 "1 / 4 "962 SEK
B
170-10-ACR-5PK
Power Bit#101 / 4 "1 / 4 "990 SEK
C
170-1 / 4-ACR-5PK
Power Bit# 1 / 4-7 / 16 "1 505 SEK
D
170-5 / 16-ACR-5PK
Power Bit# 5 / 167 / 16 "7 / 16 "1 496 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?