APOLLO VALVES 70LF-800 Series hane x hona NPT brons kulventiler


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Blyfri brons , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: MSS SP-110 , Handtagsmaterial: Zinkpläterat stål , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: Standard , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: Blyfri mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -14 grader till 157 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris (ex moms)
A
70LF80501
FNPT x MNPT1"--1 215 SEK
A
70LF80301
FNPT x MNPT1 / 2 "--681 SEK
A
70LF80401
FNPT x MNPT3 / 4 "--1 050 SEK
A
70LF80407
Man x Kvinna NPT-3 / 4 "Teehandtag917 SEK
A
70LF80410
Man x Kvinna NPT-3 / 4 "Spak och mutter i rostfritt stål983 SEK
A
70LF80532
Man x Kvinna NPT-1"T-handtag och mutter i rostfritt stål1 377 SEK
A
70LF80601
Man x Kvinna NPT-1 1/4 lbs.Standard1 970 SEK
A
70LF80310
Man x Kvinna NPT-1 / 2 "Spak och mutter i rostfritt stål666 SEK
A
70LF80432
Man x Kvinna NPT-3 / 4 "T-handtag och mutter i rostfritt stål1 014 SEK
A
70LF80507
Man x Kvinna NPT-1"Teehandtag1 280 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?