Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 70LF80401 Kulventil Brons Inline 3/4 tums rör | AG2BPE 31EE61 / 70LF-804-01

APOLLO VALVES 70LF80401 Kulventil brons Inline 3/4 tums rör

Finns i lager
Artikel: AG2BPE Modell: 70LF80401Korsref.: 31EE61 / 70LF-804-01
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
1 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
ComplianceMSS SP-110
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialZinkpläterat stål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
PortStandard
SittmaterialRPTFE
StammaterialBlyfri mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-14 grader till 157 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70LF80301 Kulventil Brons Inline 1/2 tums rör | AG2BPD 31EE60 / 70LF-803-01 70LF80301FNPT x MNPT1 / 2 "--681SEK
APOLLO VENTILER 70LF80501 Kulventil Brons Inline 1 tums rör | AG2BPF 31EE62 / 70LF-805-01 70LF80501FNPT x MNPT1"--1 215 kr
APOLLO VENTILER 70LF80601 Kulventil, storlek 1-1/4 tum, brons | BZ3UJJ 70LF80601Man x Kvinna NPT-1 1/4 lbs.Standard1 970 kr
APOLLO VENTILER 70LF80310 Kulventil, Storlek 1/2 Inch, MNPT, Brons | BZ9ZUM 70LF80310Man x Kvinna NPT-1 / 2 "Spak och mutter i rostfritt stål666SEK
APOLLO VENTILER 70LF80407 Kulventil, storlek 3/4 tum NPT, brons, T-handtag | BZ9ZUN 70LF80407Man x Kvinna NPT-3 / 4 "Teehandtag917SEK
APOLLO VENTILER 70LF80410 Kulventil, storlek 3/4 tum NPT, brons | BZ9ZUP 70LF80410Man x Kvinna NPT-3 / 4 "Spak och mutter i rostfritt stål983SEK
APOLLO VENTILER 70LF80432 Kulventil, storlek 3/4 tum, brons, rostfritt stål T-handtag | BZ9ZUQ 70LF80432Man x Kvinna NPT-3 / 4 "T-handtag och mutter i rostfritt stål1 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 70LF80401 Kulventil brons Inline 3/4 tums rör
1 050 kr /enhet